SMC
エアチャック(支点開閉形) MA320
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、
組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式
単動/分離時空気供給
操作方法
(0)単動
位置決め
(2)カービックカップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シャフト径(Φmm)
電気仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54659543
MA320-YAM5-R6
CADデータダウンロード
【ロボットアダプタ】(R6)25
(A)Dサブコネクタ仕様
¥
150,650
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54659552
MA320-YBM5-R5
CADデータダウンロード
【ロボットアダプタ】(R5)20
(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
¥
155,710
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54659561
MA320-YBM5-R6
CADデータダウンロード
【ロボットアダプタ】(R6)25
(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
¥
155,710
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください