角形チューブ形エアシリンダ MBKD

角形チューブ形エアシリンダ MBKD - SMC角形チューブ形エアシリンダ MBKD - SMC角形チューブ形エアシリンダ MBKD - SMC角形チューブ形エアシリンダ MBKD - SMC

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。

作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54665396MB1KD32-20032200(-) なし
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
54665405MB1KD32-75J3275(J) ナイロンタ-ポリン
17,050
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54665414MB1KD40-135J40135(J) ナイロンタ-ポリン
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54665423MB1KD50-25050250(-) なし
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする