SMC
MBBG8
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54673674
MBBG80-300-RL
CADデータダウンロード
100
85
(L) ロックタイプ
¥41,360
¥
37,980
¥41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673683
MBBG80-335-RL
CADデータダウンロード
100
500
(L) ロックタイプ
¥42,790
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673692
MBBG80-350-RN
CADデータダウンロード
32
160
(N) ノンロックタイプ
¥41,970
¥
38,980
¥42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673701
MBBG80-500-RN
CADデータダウンロード
32
500
(N) ノンロックタイプ
¥46,260
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください