岡部工具
センタードリルJIS 1形
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461424
J1CD0.7
0.7
35
0.7
3.5
¥
3,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
50461433
J1CD1.0
1
35
1.1
4
¥
2,160
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461442
J1CD1.5
1.5
40
1.6
5
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461451
J1CD2.0
2
45
2.1
6
¥
1,880
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461467
J1CD2.5
2.5
50
2.6
8
¥
2,480
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461476
J1CD3.0
3
55
3.2
10
¥
3,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461485
J1CD4.0
4
66
4.2
12
¥
6,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461494
J1CD5.0
5
78
5.3
14
¥
8,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461503
J1CD6.0
6
90
6.3
18
¥
16,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください