曜日別特売

ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2

ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 - SMCロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 - SMCロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 - SMCロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 - SMCロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 - SMCロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 - SMCロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 - SMCロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 - SMC

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)

作動方式複動内容量1個
全44種類を絞り込む
開閉ストローク(両側)(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54898751MDHR2-10E-M9BV610
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54898767MDHR2-10E-M9BZ610
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54898776MDHR2-10E-M9BZS610
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54898785MDHR2-10E-X63610
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898821MDHR2-10R-M9BL-X32610
48,570
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898837MDHR2-10R-M9BM610
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54898846MDHR2-10R-X32610
42,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898855MDHR2-10R-X63610
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898864MDHR2-15E-M9BM815
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898873MDHR2-15E-M9BVM815
48,950
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898882MDHR2-15E-M9NL815
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898891MDHR2-15E-X32815
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898952MDHR2-15R-M9BM815
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54898961MDHR2-15R-M9BS-X63815
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898977MDHR2-15R-M9B-X32815
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898986MDHR2-15R-M9B-X63815
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54898995MDHR2-15R-M9BZ815
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899004MDHR2-15R-M9NM815
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899013MDHR2-15R-M9N-X63815
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899022MDHR2-15R-M9PSDPC815
52,360
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899031MDHR2-15R-M9PVSDPC815
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899047MDHR2-15R-X32815
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899056MDHR2-15R-X63815
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899065MDHR2-20E-M9NV1220
52,030
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899074MDHR2-20E-M9NZ1220
52,690
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899083MDHR2-20E-X321220
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899101MDHR2-20R-M9BSDPC1220
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899117MDHR2-20R-M9NS1220
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899126MDHR2-20R-X321220
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899135MDHR2-30E-M9NV1830
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899144MDHR2-30E-X321830
54,290
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899162MDHR2-30R-M9BVS1830
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899171MDHR2-30R-M9BVSDPC1830
63,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54898742MDHR2-10E-F9NV-X63610
44,550
取扱い終了
返品不可
54898794MDHR2-10R-F9BV-X32610
44,350
取扱い終了
返品不可
54898803MDHR2-10R-F9B-X32610
43,550
取扱い終了
返品不可
54898812MDHR2-10R-F9NV-X32610
44,350
取扱い終了
返品不可
54898907MDHR2-15R-F9BL-X32815
45,800
取扱い終了
返品不可
54898916MDHR2-15R-F9BVL-X32815
46,600
取扱い終了
返品不可
54898925MDHR2-15R-F9BV-X32815
46,000
取扱い終了
返品不可
54898934MDHR2-15R-F9B-X32815
45,200
取扱い終了
返品不可
54898943MDHR2-15R-F9N-X32815
45,400
取扱い終了
返品不可
54899092MDHR2-20R-F9BVL-X321220
49,700
取扱い終了
返品不可
54899153MDHR2-30R-F9NVL1830
54,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする