ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3

ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 - SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 - SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 - SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 - SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 - SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 - SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 - SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 - SMC

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)

作動方式複動内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(直径)(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54899187MDHR3-10E-M9B610
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899196MDHR3-10E-M9BL610
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899205MDHR3-10E-M9NV610
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899214MDHR3-10R-M9BM610
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899223MDHR3-10R-M9BMS610
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899232MDHR3-10R-M9NLS-X63610
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899241MDHR3-10R-X32610
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899257MDHR3-10R-X63610
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899266MDHR3-15E-M9NL815
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54899275MDHR3-15R-M9BMS815
56,650
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899284MDHR3-15R-M9BVSDPC815
64,570
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899293MDHR3-15R-M9BVZ815
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899302MDHR3-15R-M9NZ815
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54899311MDHR3-15R-X32815
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする