曜日別特売

プレートシリンダ MDUC2

プレートシリンダ MDUC2 - SMCプレートシリンダ MDUC2 - SMCプレートシリンダ MDUC2 - SMCプレートシリンダ MDUC2 - SMCプレートシリンダ MDUC2 - SMCプレートシリンダ MDUC2 - SMCプレートシリンダ MDUC2 - SMCプレートシリンダ MDUC2 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Mねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935167MDUC25-10DMZ-A932510(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935176MDUC25-150DZ25150(-) めねじ(-) オートスイッチなし
12,380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935185MDUC25-20DMZ-M9B2520(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935194MDUC25-20DMZ-M9BW2520(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935203MDUC25-25DMZ-A93VLS2525(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935212MDUC25-30DMZ2530(M) おねじ(-) オートスイッチなし
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935221MDUC25-30DMZ-M9BV2530(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935237MDUC25-30DMZ-M9BVL2530(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935246MDUC25-50DZ-A93VL2550(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935255MDUC25-5DZ255(-) めねじ(-) オートスイッチなし
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする