曜日別特売

プレートシリンダ MDUF5

プレートシリンダ MDUF5 - SMCプレートシリンダ MDUF5 - SMCプレートシリンダ MDUF5 - SMCプレートシリンダ MDUF5 - SMCプレートシリンダ MDUF5 - SMCプレートシリンダ MDUF5 - SMCプレートシリンダ MDUF5 - SMCプレートシリンダ MDUF5 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54937967MDUF50-100DMZ-A93VL100(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937976MDUF50-100DMZ-M9BWL100(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥27,060
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937985MDUF50-100DMZ-M9BWLS100(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937994MDUF50-100DZ-M9BW100(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥26,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938003MDUF50-100DZ-M9BWS100(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938012MDUF50-10DMZ-A93L10(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938021MDUF50-10DZ10(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938037MDUF50-10DZ-A93L10(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938046MDUF50-110DMZ-M9BVL110(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥28,770
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938055MDUF50-125DMZ-M9BVL125(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥28,770
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938064MDUF50-125DZ-M9BW125(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥27,780
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938073MDUF50-150DMZ-M9BWL150(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥29,810
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938082MDUF50-150DZ150(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938091MDUF50-150DZ-A90L150(-) めねじA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥25,740
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938107MDUF50-150DZ-A93L150(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥27,060
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938116MDUF50-15DMZ-M9BWL15(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938125MDUF50-15DZ-A9315(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938134MDUF50-175DMZ175(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥24,370
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938143MDUF50-200DMZ200(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥25,740
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938152MDUF50-20DMZ-A93L20(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938161MDUF50-20DMZ-M9N20(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938177MDUF50-20DMZ-M9NL20(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938186MDUF50-20DMZ-M9NVZ20(M) おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938195MDUF50-20DZ20(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938204MDUF50-20DZ-A9320(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938213MDUF50-20DZ-A93S20(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938222MDUF50-25DMZ25(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938231MDUF50-25DMZ-A93L25(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938247MDUF50-25DMZ-M9NL25(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938256MDUF50-25DZ25(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938265MDUF50-300DMZ300(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥31,240
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938274MDUF50-300DMZ-M9BWLS300(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥34,650
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938283MDUF50-30DMZ-M9NL30(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938292MDUF50-40DMZ40(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938301MDUF50-50DMZ-A9350(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938317MDUF50-50DZ-M9BALS50(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938326MDUF50-5DMZ-A93VLS5(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54938335MDUF50-75DMZ75(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938344MDUF50-75DMZ-A9375(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938353MDUF50-75DMZ-M9BVL75(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥26,020
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする