曜日別特売

プレートシリンダ MDUG6

プレートシリンダ MDUG6 - SMCプレートシリンダ MDUG6 - SMCプレートシリンダ MDUG6 - SMCプレートシリンダ MDUG6 - SMCプレートシリンダ MDUG6 - SMCプレートシリンダ MDUG6 - SMCプレートシリンダ MDUG6 - SMCプレートシリンダ MDUG6 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)63作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54939482MDUG63-10DMZ-M9BV10M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(M) おねじ
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54939491MDUG63-125DZ125(-) オートスイッチなし(-) めねじ
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54939507MDUG63-15DZ-M9BW15M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) めねじ
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54939516MDUG63-175DMZ175(-) オートスイッチなし(M) おねじ
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54939525MDUG63-20DMZ20(-) オートスイッチなし(M) おねじ
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54939534MDUG63-25DMZ-A93L25A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(M) おねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54939543MDUG63-35DMZ35(-) オートスイッチなし(M) おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54939552MDUG63-40DMZ-M9BZ40M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(M) おねじ
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54939561MDUG63-50DZ-M9BVL50M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) めねじ
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54939577MDUG63-75DMZ-A93VL75A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(M) おねじ
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54939586MDUG63-75DZ-M9BVL75M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) めねじ
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする