曜日別特売

プレートシリンダ MDUL3

プレートシリンダ MDUL3 - SMCプレートシリンダ MDUL3 - SMCプレートシリンダ MDUL3 - SMCプレートシリンダ MDUL3 - SMCプレートシリンダ MDUL3 - SMCプレートシリンダ MDUL3 - SMCプレートシリンダ MDUL3 - SMCプレートシリンダ MDUL3 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54940006MDUL32-100DZ-M9BL32100(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940015MDUL32-10DMZ3210(M) おねじ(-) オートスイッチなし
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940024MDUL32-15DMZ3215(M) おねじ(-) オートスイッチなし
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940033MDUL32-175DMZ-M9NS32175(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
15,620
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54940042MDUL32-20DMZ-M9BW3220(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940051MDUL32-25DZ-M9B3225(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940067MDUL32-25DZ-M9BL3225(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940076MDUL32-25DZ-M9BW3225(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940085MDUL32-300DZ32300(-) めねじ(-) オートスイッチなし
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940094MDUL32-30DMZ-M9B3230(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940103MDUL32-30DMZ-M9BW3230(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940112MDUL32-40DMZ-A93V3240(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940121MDUL32-50DMZ3250(M) おねじ(-) オートスイッチなし
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940137MDUL32-50DMZ-A93L3250(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940146MDUL32-65DMZ3265(M) おねじ(-) オートスイッチなし
10,510
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
54940155MDUL32-65DMZ-M9B3265(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54940164MDUL32-65DMZ-M9BL3265(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54940173MDUL32-75DMZ3275(M) おねじ(-) オートスイッチなし
10,510
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940182MDUL32-75DMZ-M9BW3275(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940191MDUL32-75DZ3275(-) めねじ(-) オートスイッチなし
10,510
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする