SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJ6
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55018153
MGJ6-0
0
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55018162
MGJ6-14-F8B
CADデータダウンロード
14
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55018171
MGJ6-15-F8BZ
CADデータダウンロード
15
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018187
MGJ6-4-F8BLS
CADデータダウンロード
4
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018196
MGJ6-4-F8BS
CADデータダウンロード
4
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018205
MGJ6-4-F8NS
CADデータダウンロード
4
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018214
MGJ6-5-F8BSDPC
5
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018223
MGJ6-5-F8BSDPCS
5
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018232
MGJ6-5-F8BZS
CADデータダウンロード
5
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018241
MGJ6-5-F8PS
CADデータダウンロード
5
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018257
MGJ6-7-F8BL
CADデータダウンロード
7
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018266
MGJ6-7-F8NL
CADデータダウンロード
7
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018275
MGJ6-7-F8NZ
CADデータダウンロード
7
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018284
MGJ6-8-F8B
CADデータダウンロード
8
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018293
MGJ6-8-F8BL
CADデータダウンロード
8
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください