曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGPWA

ガイド付薄形シリンダ MGPWA - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWA - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWA - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWA - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWA - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWA - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWA - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWA - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55203373MGPWA20-10020100
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203382MGPWA20-15-M9BL-XC562015
48,510
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203391MGPWA20-302030
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203407MGPWA20-502050
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203416MGPWA20-50-M9BAV2050
50,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203425MGPWA20-50-M9BV-XC562050
50,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203434MGPWA20-75-M9B2075
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203443MGPWA25-102510
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203452MGPWA25-10025100
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203461MGPWA25-252525
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203477MGPWA25-25-A93L2525
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203486MGPWA25-25-A93L-XC562525
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203495MGPWA25-25-XC562525
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203504MGPWA25-502550
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203513MGPWA25-50-M9B2550
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203522MGPWA32-10032100
68,530
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203531MGPWA32-20032200
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203547MGPWA32-200-A93Z32200
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203556MGPWA32-253225
50,490
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203565MGPWA32-25-A93L3225
54,560
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203574MGPWA32-25-M9BL3225
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203583MGPWA32-25-M9BW3225
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203592MGPWA32-503250
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203601MGPWA32-50-M9B3250
61,710
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203617MGPWA32-75-A933275
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203626MGPWA40-100-M9BW40100
76,890
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203635MGPWA40-150-A93Z40150
88,830
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203644MGPWA40-200-A93Z40200
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203653MGPWA40-454045
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203662MGPWA50-10050100
83,160
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203671MGPWA50-100-M9BW50100
89,320
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203687MGPWA50-150-A93Z50150
105,820
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203696MGPWA50-20050200
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203705MGPWA50-505050
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203714MGPWA63-20063200
118,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203723MGPWA63-75-M9BWZ6375
86,520
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする