SMC
ターンテーブル付シリンダ MGTL1
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
軸受種類
(L)ボールブッシュ軸受
オートスイッチ個数
【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(4)4ヶ付
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
【シリンダ部】A93V、【テーブル部】A93
テーブル回転位置検知用金具
(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55232317
MGTL100-200-11A93V-A934
CADデータダウンロード
【シリンダ部】(-)0.5、【テーブル部】(-)0.5
¥
222,810
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232326
MGTL100-200-11A93VZ-A934
CADデータダウンロード
【シリンダ部】(Z)5、【テーブル部】(-)0.5
¥
224,180
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください