ターンテーブル付シリンダ MGTL6

ターンテーブル付シリンダ MGTL6 - SMCターンテーブル付シリンダ MGTL6 - SMCターンテーブル付シリンダ MGTL6 - SMCターンテーブル付シリンダ MGTL6 - SMCターンテーブル付シリンダ MGTL6 - SMCターンテーブル付シリンダ MGTL6 - SMCターンテーブル付シリンダ MGTL6 - SMCターンテーブル付シリンダ MGTL6 - SMC

・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。

作動方式複動内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55232335MGTL63-150-1163-150
118,910
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232344MGTL63-25-10M9BS63-25
89,820
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232353MGTL63-25-10M9BW63-25
93,170
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232362MGTL63-25-1163-25
91,690
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232371MGTL63-25-14M9BWL-M9BWL263-25
103,460
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232387MGTL63-25-23M9BW-M9BW263-25
102,140
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232396MGTL63-50-11M9BW-M9BW363-50
112,530
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232405MGTL63-50-11M9BW-M9BW463-50
115,610
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232414MGTL63-50-20M9BW-M9BW4-6350
110,940
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232423MGTL63-50-20Y59A-6350
99,060
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232432MGTL63-50-23M9BW-M9BW263-50
107,580
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232441MGTL63-50-23M9BW-M9BWS63-50
104,500
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232457MGTL63-75-23M9BW63-75
106,870
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする