エアチャック(平行開閉形) MHF2-12

エアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-12 - SMC

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形内容量1個
全150種類を絞り込む
開閉ストローク(両側)(mm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55249686MHF2-12D1-M9B324
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249695MHF2-12D1-M9B3-X6324
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249704MHF2-12D1-M9BL324
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249713MHF2-12D1-M9BL-X524
42,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249722MHF2-12D1-M9BL-X83A224
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249731MHF2-12D1-M9BL-X83C124
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249747MHF2-12D1-M9BM24
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249756MHF2-12D1-M9BMS24
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249765MHF2-12D1-M9BSDPC24
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249774MHF2-12D1-M9BVL324
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249783MHF2-12D1-M9BVL-X424
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249792MHF2-12D1-M9BVL-X524
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249801MHF2-12D1-M9BVM24
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249817MHF2-12D1-M9BVSDPC24
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249826MHF2-12D1-M9BV-X524
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249835MHF2-12D1-M9BVZS24
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249844MHF2-12D1-M9BW324
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249853MHF2-12D1-M9BW524
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249862MHF2-12D1-M9BWL324
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249871MHF2-12D1-M9BWL-X424
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249887MHF2-12D1-M9BWMDPCS24
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249896MHF2-12D1-M9BWSDPC324
50,220
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249905MHF2-12D1-M9BWSDPC424
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249914MHF2-12D1-M9BWS-X7924
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249923MHF2-12D1-M9BWVLS24
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249932MHF2-12D1-M9BWVL-X6324
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249941MHF2-12D1-M9BWVM24
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249957MHF2-12D1-M9BWVS24
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249966MHF2-12D1-M9BWVZ24
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55249975MHF2-12D1-M9BW-X424
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249984MHF2-12D1-M9B-X424
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55249993MHF2-12D1-M9B-X6324
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55250002MHF2-12D1-M9B-X83A124
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55250011MHF2-12D1-M9B-X83C124
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55250027MHF2-12D1-M9BZ-X83A224
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55250036MHF2-12D1-M9NL-X6324
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55250045MHF2-12D1-M9NM24
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250054MHF2-12D1-M9NMS24
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250063MHF2-12D1-M9NV324
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250072MHF2-12D1-M9NVM24
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250081MHF2-12D1-M9NVS24
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250097MHF2-12D1-M9NWM24
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250106MHF2-12D1-M9NWS24
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250115MHF2-12D1-M9NWV24
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250124MHF2-12D1-M9NW-X83B224
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55250133MHF2-12D1-M9N-X6324
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55250142MHF2-12D1-M9N-X83A124
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55250151MHF2-12D1-M9PLS24
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250167MHF2-12D1-M9PVL24
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55250176MHF2-12D1-M9PV-X83A224
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする