エアチャック(平行開閉形) MHF2-16

エアチャック(平行開閉形) MHF2-16 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16 - SMC

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形内容量1個
全128種類を絞り込む
開閉ストローク(両側)(mm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55252687MHF2-16D1-M9B332
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252696MHF2-16D1-M9BL332
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252705MHF2-16D1-M9BL432
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252714MHF2-16D1-M9BLS-X532
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252723MHF2-16D1-M9BL-X532
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252732MHF2-16D1-M9BL-X6332
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252741MHF2-16D1-M9BSAPC332
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252757MHF2-16D1-M9BSDPC32
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252766MHF2-16D1-M9BV332
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252775MHF2-16D1-M9BVL332
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252784MHF2-16D1-M9BVM32
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252793MHF2-16D1-M9BVM332
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252802MHF2-16D1-M9BW332
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252811MHF2-16D1-M9BWL332
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252827MHF2-16D1-M9BWL-X532
46,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252836MHF2-16D1-M9BWM32
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252845MHF2-16D1-M9BWM-X7932
47,690
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252854MHF2-16D1-M9BWV532
54,950
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252863MHF2-16D1-M9BWVZ32
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252872MHF2-16D1-M9BW-X7932
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252881MHF2-16D1-M9B-X432
46,810
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252897MHF2-16D1-M9B-X83C132
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252906MHF2-16D1-M9BZS32
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252915MHF2-16D1-M9BZ-X432
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252924MHF2-16D1-M9NL-X83B232
50,490
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252933MHF2-16D1-M9NM32
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252942MHF2-16D1-M9NM-X83C232
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55252951MHF2-16D1-M9NVL332
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252967MHF2-16D1-M9NVM32
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252976MHF2-16D1-M9NVZ32
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252985MHF2-16D1-M9NW32
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55252994MHF2-16D1-M9NWLS32
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253003MHF2-16D1-M9NWM32
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253012MHF2-16D1-M9NWMS32
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253021MHF2-16D1-M9NWSDPC32
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253037MHF2-16D1-M9NWV32
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253046MHF2-16D1-M9NWVM32
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253055MHF2-16D1-M9NWZ32
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253064MHF2-16D1-M9N-X432
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55253073MHF2-16D1-M9NZ32
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253082MHF2-16D1-M9PL32
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253091MHF2-16D1-M9PWL32
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253107MHF2-16D1-M9PWVL32
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253125MHF2-16D1R-M9B332
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253134MHF2-16D1R-M9BL332
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253143MHF2-16D1R-M9BL-X532
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55253152MHF2-16D1R-M9BL-X83C132
50,270
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55253161MHF2-16D1R-M9BL-X83C232
50,270
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55253177MHF2-16D1R-M9BV332
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55253186MHF2-16D1R-M9BVL332
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする