曜日別特売

エアチャック(平行開閉形) MHF2-8

エアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMC

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形内容量1個
全100種類を絞り込む
開閉ストローク(両側)(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55257465MHF2-8D1-M9B316
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257474MHF2-8D1-M9BL316
39,050
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257483MHF2-8D1-M9BLS-X416
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257492MHF2-8D1-M9BLS-X6316
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257501MHF2-8D1-M9BL-X83C116
40,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257517MHF2-8D1-M9BM16
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257526MHF2-8D1-M9BMS16
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257535MHF2-8D1-M9BS-X83A216
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257544MHF2-8D1-M9BS-X83C216
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257553MHF2-8D1-M9BVM16
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257562MHF2-8D1-M9BVM-X83B216
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257571MHF2-8D1-M9BVZ16
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257587MHF2-8D1-M9BW316
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257596MHF2-8D1-M9BWM16
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257605MHF2-8D1-M9BWS16
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257614MHF2-8D1-M9BWVMS16
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257623MHF2-8D1-M9BWVS-X416
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257632MHF2-8D1-M9BWVZ16
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257641MHF2-8D1-M9BW-X416
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257657MHF2-8D1-M9BWZ16
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257666MHF2-8D1-M9B-X6316
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257675MHF2-8D1-M9B-X83C216
39,490
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257684MHF2-8D1-M9NL-X6316
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257693MHF2-8D1-M9NM16
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257702MHF2-8D1-M9NMS16
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257711MHF2-8D1-M9NVLS-X6316
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257727MHF2-8D1-M9NVS16
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257736MHF2-8D1-M9NVZ16
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257745MHF2-8D1-M9NW16
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257754MHF2-8D1-M9NWS16
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257763MHF2-8D1-M9NWV16
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257772MHF2-8D1-M9NZ16
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257781MHF2-8D1-M9P16
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257797MHF2-8D1-M9PW16
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257806MHF2-8D1-M9PWVL16
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257815MHF2-8D1-M9PWVSAPC16
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257824MHF2-8D1-M9PW-X416
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257833MHF2-8D1-M9PW-X83A216
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257851MHF2-8D1R-M9B316
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257867MHF2-8D1R-M9B416
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257876MHF2-8D1R-M9BL316
39,050
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257885MHF2-8D1R-M9BL-X416
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257894MHF2-8D1R-M9BVM16
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257903MHF2-8D1R-M9BVZ16
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257912MHF2-8D1R-M9BW16
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257921MHF2-8D1R-M9BWL-X83A216
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55257937MHF2-8D1R-M9BZ16
36,690
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257946MHF2-8D1R-M9BZS16
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257955MHF2-8D1R-M9NL616
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55257964MHF2-8D1R-M9NM16
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする