曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289482MHZ2-16C1-M9BVLS単動形(常時閉)616
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289491MHZ2-16C1M-M9BW単動形(常時閉)616
27,430
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289507MHZ2-16C2K-M9NVS単動形(常時閉)616
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289516MHZ2-16C2-M9BVLS単動形(常時閉)616
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289525MHZ2-16C2-M9BZS単動形(常時閉)616
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289534MHZ2-16C2-M9N単動形(常時閉)616
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289543MHZ2-16C2-M9NV単動形(常時閉)616
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289552MHZ2-16C2M-M9BLS単動形(常時閉)616
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289561MHZ2-16C2M-M9BS単動形(常時閉)616
24,070
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289577MHZ2-16C3-M9BWSBPC単動形(常時閉)616
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289586MHZ2-16C3-Y69BS単動形(常時閉)616
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289595MHZ2-16CK-M9BWL単動形(常時閉)616
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289604MHZ2-16CK-M9N単動形(常時閉)616
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289613MHZ2-16C-M9BMS単動形(常時閉)616
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289622MHZ2-16C-M9BS単動形(常時閉)616
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289631MHZ2-16C-M9BVM単動形(常時閉)616
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289647MHZ2-16C-M9BVS単動形(常時閉)616
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289656MHZ2-16C-M9BW単動形(常時閉)616
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289665MHZ2-16C-M9BWL単動形(常時閉)616
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289674MHZ2-16C-M9BWSDPC単動形(常時閉)616
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289683MHZ2-16C-M9BWVL単動形(常時閉)616
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289692MHZ2-16C-M9BWVLS単動形(常時閉)616
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289701MHZ2-16C-M9BWVSDPC単動形(常時閉)616
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289717MHZ2-16C-M9BWZ単動形(常時閉)616
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289726MHZ2-16C-M9NMS単動形(常時閉)616
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289735MHZ2-16C-M9NVS単動形(常時閉)616
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289744MHZ2-16C-M9NWV単動形(常時閉)616
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289753MHZ2-16C-M9PV単動形(常時閉)616
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289762MHZ2-16C-M9PVLS単動形(常時閉)616
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289771MHZ2-16CM-M9BWLS単動形(常時閉)616
24,680
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289787MHZ2-16CN2M単動形(常時閉)616
21,270
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289796MHZ2-16CN2-M9BW単動形(常時閉)616
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289805MHZ2-16CN2-M9BWS単動形(常時閉)616
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289814MHZ2-16CN2-M9NS単動形(常時閉)616
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289823MHZ2-16CN-F8B単動形(常時閉)616
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289832MHZ2-16CN-F8BL単動形(常時閉)616
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289841MHZ2-16CN-M9BL単動形(常時閉)616
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289857MHZ2-16CN-M9BW単動形(常時閉)616
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289866MHZ2-16CN-M9BWVLS単動形(常時閉)616
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289875MHZ2-16CN-M9NL単動形(常時閉)616
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289884MHZ2-16CN-M9NMS単動形(常時閉)616
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289893MHZ2-16CN-M9NV単動形(常時閉)616
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289902MHZ2-16CN-M9NWL単動形(常時閉)616
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289911MHZ2-16CN-Y69AS単動形(常時閉)616
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289927MHZ2-16D1E-M9PVS複動形616
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55289945MHZ2-16D1-M9BL3複動形616
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289954MHZ2-16D1-M9BVM複動形616
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289963MHZ2-16D1-M9BW複動形616
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289972MHZ2-16D1-M9BWL複動形616
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289981MHZ2-16D1-M9BWSDPC複動形616
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする