リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55297803MHZ2-6C1-M9BVL単動形(常時閉)
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55297812MHZ2-6C1-M9BW単動形(常時閉)
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55297821MHZ2-6C1-M9N単動形(常時閉)
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55297837MHZ2-6C2-M9NL単動形(常時閉)
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55297846MHZ2-6C2-M9NS単動形(常時閉)
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55297855MHZ2-6C3-M9B単動形(常時閉)
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55297864MHZ2-6C-F8B単動形(常時閉)
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297882MHZ2-6C-M9BVM単動形(常時閉)
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297891MHZ2-6C-M9BW単動形(常時閉)
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297907MHZ2-6C-M9BWL単動形(常時閉)
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297916MHZ2-6C-M9BWVLS単動形(常時閉)
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297925MHZ2-6C-M9BWVS単動形(常時閉)
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297934MHZ2-6C-M9NM単動形(常時閉)
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297943MHZ2-6C-M9NWM単動形(常時閉)
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297952MHZ2-6D1-M9BVM複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297961MHZ2-6D1-M9BW複動形
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297977MHZ2-6D1-M9BWL複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297986MHZ2-6D1-M9BWLS複動形
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55297995MHZ2-6D1-M9BWM複動形
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298004MHZ2-6D1-M9BWS複動形
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298013MHZ2-6D1-M9BWV複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298022MHZ2-6D1-M9BWVL複動形
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298031MHZ2-6D1-M9BWVM複動形
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298047MHZ2-6D1-M9NVLS複動形
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298056MHZ2-6D1-M9NVM複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298065MHZ2-6D1-M9NW複動形
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298074MHZ2-6D1-M9NWV複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298083MHZ2-6D1-M9PV複動形
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298092MHZ2-6D2-F8BZ複動形
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298101MHZ2-6D2-M9BM複動形
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298117MHZ2-6D2-M9BMS複動形
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298126MHZ2-6D2-M9BVM複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298135MHZ2-6D2-M9BW複動形
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298144MHZ2-6D2-M9BWL複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298153MHZ2-6D2-M9BWS複動形
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298162MHZ2-6D2-M9BWV複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298171MHZ2-6D2-M9BWVL複動形
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298187MHZ2-6D2-M9BWVLS複動形
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298196MHZ2-6D2-M9BWVZ複動形
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298205MHZ2-6D2-M9BWVZS複動形
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298214MHZ2-6D2-M9BWZ複動形
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298223MHZ2-6D2-M9BWZS複動形
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298232MHZ2-6D2-M9BZS複動形
23,320
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298241MHZ2-6D2-M9NM複動形
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298257MHZ2-6D2-M9NW複動形
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298266MHZ2-6D2-M9NWL複動形
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298275MHZ2-6D2-M9NWM複動形
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298284MHZ2-6D2-M9PSDPC複動形
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298293MHZ2-6D2-M9PV複動形
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55298302MHZ2-6D3-M9BWL複動形
26,620
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする