リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZA2

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZA2 - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4ボディオプション(E)エンドボスタイプ横配管形フィンガオプション(1)側面タップ取付方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55298966MHZA2-6S1E
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする