曜日別特売

ロック付プレートシリンダ MLUB3

ロック付プレートシリンダ  MLUB3 - SMCロック付プレートシリンダ  MLUB3 - SMCロック付プレートシリンダ  MLUB3 - SMCロック付プレートシリンダ  MLUB3 - SMCロック付プレートシリンダ  MLUB3 - SMCロック付プレートシリンダ  MLUB3 - SMCロック付プレートシリンダ  MLUB3 - SMCロック付プレートシリンダ  MLUB3 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55377874MLUB32-100DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック100
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377883MLUB32-150D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック150
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377892MLUB32-200D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック200
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377901MLUB32-200DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック200
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377917MLUB32-220DM-B(M) おねじ(B) 後退方向ロック220
32,840
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377926MLUB32-40D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック40
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377935MLUB32-75D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック75
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55377944MLUB32-75DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック75
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする