SMC
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLL
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式
(D)複動式
形式
(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ファンクション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55383605
MQMLL10H-5D
CADデータダウンロード
10
5
(-)Mねじ
(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
¥
19,710
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383614
MQMLL16H-3D
CADデータダウンロード
16
3
(-)Mねじ
(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
¥
21,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383623
MQMLL16H-75D
CADデータダウンロード
16
75
(-)Mねじ
(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
¥
22,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55383632
MQMLL20-20D
CADデータダウンロード
20
20
(-)Rc
(-)標準形
¥
21,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383641
MQMLL20-5D
CADデータダウンロード
20
5
(-)Rc
(-)標準形
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383657
MQMLL20H-20D
CADデータダウンロード
20
20
(-)Rc
(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
¥
22,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383666
MQMLL20H-5D
CADデータダウンロード
20
5
(-)Rc
(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
¥
22,170
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383675
MQMLL25-50D
CADデータダウンロード
25
50
(-)Rc
(-)標準形
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383684
MQMLL6-10D
CADデータダウンロード
6
10
(-)Mねじ
(-)標準形
¥
17,420
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください