曜日別特売

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF - SMC

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55384174MQQLF10-15D1015(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384183MQQLF10-40DM1040(M)ロッド先端おねじ(-)Mねじ
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384192MQQLF20-10D2010(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384201MQQLF20-50D2050(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384217MQQLF25-30D2530(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384226MQQLF25-32DM2532(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384235MQQLF25-40DM2540(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384244MQQLF30-10D3010(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384253MQQLF30-10DM3010(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384262MQQLF40-100DM40100(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384271MQQLF40-20D4020(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384287MQQLF40-30D4030(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384296MQQLF40-75DM4075(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする