耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL - SMC

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55384366MQQLL10-40D1040(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384375MQQLL16-10D1610(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384384MQQLL16-20D1620(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384393MQQLL16-20DM1620(M)ロッド先端おねじ(-)Mねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384402MQQLL16-30D1630(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384411MQQLL16-40DM1640(M)ロッド先端おねじ(-)Mねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384427MQQLL16-50D1650(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384436MQQLL16-60DM1660(M)ロッド先端おねじ(-)Mねじ
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384445MQQLL20-30DM2030(M)ロッド先端おねじ(-)Mねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384454MQQLL20-50D2050(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384463MQQLL20-50DM2050(M)ロッド先端おねじ(-)Mねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384472MQQLL25-30D2530(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384481MQQLL30-100DM30100(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
41,970
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384497MQQLL30-40D3040(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384506MQQLL40-100D40100(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
53,190
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55384515MQQLL40-30D4030(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55384524MQQLL40-50D4050(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする