曜日別特売

プレートシリンダ MUB40

プレートシリンダ MUB40 - SMCプレートシリンダ MUB40 - SMCプレートシリンダ MUB40 - SMCプレートシリンダ MUB40 - SMCプレートシリンダ MUB40 - SMCプレートシリンダ MUB40 - SMCプレートシリンダ MUB40 - SMCプレートシリンダ MUB40 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

磁石内蔵有無(-) 磁石なしチューブ内径(Φmm)40内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55408342MUB40-10SMZ4010(S) 単動押出し形(-) Rc(M) おねじ
10,070
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408351MUB40-10TMZ4010(T) 単動引込み形(-) Rc(M) おねじ
10,070
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408367MUB40-125DZ40125(D) 複動形(-) Rc(-) めねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408376MUB40-150DZ40150(D) 複動形(-) Rc(-) めねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408385MUB40-15TZ4015(T) 単動引込み形(-) Rc(-) めねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408394MUB40-20SZ4020(S) 単動押出し形(-) Rc(-) めねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408403MUB40-225DMZ40225(D) 複動形(-) Rc(M) おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408412MUB40-230DMZ40230(D) 複動形(-) Rc(M) おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408421MUB40-300DZ40300(D) 複動形(-) Rc(-) めねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408437MUB40-55DMZ4055(D) 複動形(-) Rc(M) おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408446MUB40-5SMZ405(S) 単動押出し形(-) Rc(M) おねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408455MUB40-5SZ405(S) 単動押出し形(-) Rc(-) めねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408464MUB40-60DZ4060(D) 複動形(-) Rc(-) めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55408473MUB40TN-25DMZ4025(D) 複動形(TN) NPT(M) おねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする