曜日別特売

プレートシリンダ MUC50

プレートシリンダ MUC50 - SMCプレートシリンダ MUC50 - SMCプレートシリンダ MUC50 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

チューブ内径(Φmm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55408787MUC50-10DZ10
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55408796MUC50-25DZ25
14,140
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408805MUC50-35DMZ35
14,690
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする