SMC
プレートシリンダ MUD50
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55408884
MUD50-20SMZ
CADデータダウンロード
20
(S) 単動押出し形
(M) おねじ
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408893
MUD50-50DMZ
CADデータダウンロード
50
(D) 複動形
(M) おねじ
¥
16,450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55408902
MUD50-50DZ
CADデータダウンロード
50
(D) 複動形
(-) めねじ
¥
16,450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください