SMC
プレートシリンダ MUF32
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
30
40
85
125
140
200
ロッド先端形状
(-) めねじ
(M) おねじ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55409042
MUF32-125DMZ
CADデータダウンロード
125
(M) おねじ
¥
11,660
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409051
MUF32-140DZ
CADデータダウンロード
140
(-) めねじ
¥
12,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409067
MUF32-200DZ
CADデータダウンロード
200
(-) めねじ
¥
13,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409076
MUF32-30DMZ
CADデータダウンロード
30
(M) おねじ
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409085
MUF32-40DMZ
CADデータダウンロード
40
(M) おねじ
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409094
MUF32-40DZ
CADデータダウンロード
40
(-) めねじ
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409103
MUF32-85DZ
CADデータダウンロード
85
(-) めねじ
¥
11,110
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください