プレートシリンダ MUF63

プレートシリンダ MUF63 - SMCプレートシリンダ MUF63 - SMCプレートシリンダ MUF63 - SMCプレートシリンダ MUF63 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

チューブ内径(Φmm)63作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55409225MUF63-100DMZ100(M) おねじ
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409234MUF63-100DZ100(-) めねじ
23,320
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409243MUF63-30DMZ30(M) おねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409252MUF63-75DMZ75(M) おねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする