SMC
プレートシリンダ MUG25
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55409261
MUG25-10DZ
CADデータダウンロード
10
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409277
MUG25-20DMZ
CADデータダウンロード
20
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409286
MUG25-30DMZ
CADデータダウンロード
30
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください