SMC
プレートシリンダ MUG32
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55409295
MUG32-175DZ
CADデータダウンロード
175
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409304
MUG32-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409313
MUG32-40DZ
CADデータダウンロード
40
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください