SMC
プレートシリンダ MUG50
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55409347
MUG50-50DMZ
CADデータダウンロード
50
(M) おねじ
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409356
MUG50-50DZ
CADデータダウンロード
50
(-) めねじ
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409365
MUG50-5DZ
CADデータダウンロード
5
(-) めねじ
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください