SMC
プレートシリンダ MUG63
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55409374
MUG63-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥
23,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55409383
MUG63-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409392
MUG63-75DMZ
CADデータダウンロード
75
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください