SMC
プレートシリンダ MUL50
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55409444
MUL50-10DMZ
CADデータダウンロード
10
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409453
MUL50-150DMZ
CADデータダウンロード
150
¥
20,080
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409462
MUL50-45DZ
CADデータダウンロード
45
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55409471
MUL50-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください