曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ20L-5

エアスライドテーブル MXQ20L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ20L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ20L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ20L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ20L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ20L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ20L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ20L-5 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)50作動方式複動内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55537851MXQ20L-50-A9020-
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537867MXQ20L-50A-A93Z-20
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537876MXQ20L-50AF20-
59,950
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55537885MXQ20L-50AF-A93L20-
64,020
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55537894MXQ20L-50AF-M9B20-
65,560
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55537903MXQ20L-50AF-M9BL20-
66,220
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55537912MXQ20L-50A-M9BAVL-20
60,610
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537921MXQ20L-50A-M9BLS20-
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537937MXQ20L-50A-M9BVLS20-
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537946MXQ20L-50A-M9BW20-
57,640
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537955MXQ20L-50A-M9BWVL20-
58,960
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537964MXQ20L-50A-M9BWZ20-
58,960
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537973MXQ20L-50A-M9NWL20-
58,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537982MXQ20L-50AS-A93VL20-
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55537991MXQ20L-50ASBT20-
58,030
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538007MXQ20L-50ASBT-A93L20-
62,100
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538016MXQ20L-50ASBTF20-
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538025MXQ20L-50ASBTF-A93L20-
70,570
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538034MXQ20L-50ASBTF-M9BL20-
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538043MXQ20L-50ASBT-M9BL20-
64,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538052MXQ20L-50ASBT-M9BVL20-
65,180
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538061MXQ20L-50ASBT-M9BVZ20-
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538077MXQ20L-50ASCT20-
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538086MXQ20L-50ASCT-A93L20-
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538095MXQ20L-50ASCTF20-
59,950
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538104MXQ20L-50ASCTF-A93L20-
64,020
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538113MXQ20L-50ASCTF-M9BL20-
66,220
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538122MXQ20L-50ASF20-
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538165MXQ20L-50ASF-A93L20-
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538174MXQ20L-50ASF-M9B20-
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538183MXQ20L-50ASF-M9BL20-
62,980
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538192MXQ20L-50ASFP20-
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538201MXQ20L-50ASFP-A93L20-
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538217MXQ20L-50ASFP-M9B20-
68,750
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538226MXQ20L-50ASFP-M9BL20-
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538235MXQ20L-50ASFR20-
68,260
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538244MXQ20L-50ASFR-A93L20-
72,330
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538253MXQ20L-50ASFR-M9B20-
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55538262MXQ20L-50AS-M9BM20-
54,180
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538271MXQ20L-50AS-M9BVLS20-
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538287MXQ20L-50AS-M9BW20-
54,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538296MXQ20L-50AS-M9BWV20-
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538305MXQ20L-50AS-M9BWVS20-
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538314MXQ20L-50AS-M9N20-
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538323MXQ20L-50AS-M9NL20-
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538332MXQ20L-50AS-M9NW20-
54,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538341MXQ20L-50ASP20-
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538357MXQ20L-50ASP-M9B20-
60,280
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538366MXQ20L-50ASP-M9BL20-
60,940
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538375MXQ20L-50ASP-M9BWL20-
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする