曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ20T

エアスライドテーブル MXQ20T - SMCエアスライドテーブル MXQ20T - SMCエアスライドテーブル MXQ20T - SMCエアスライドテーブル MXQ20T - SMCエアスライドテーブル MXQ20T - SMCエアスライドテーブル MXQ20T - SMCエアスライドテーブル MXQ20T - SMCエアスライドテーブル MXQ20T - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55541701MXQ20TF-100-20100
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541717MXQ20TF-125B-M9PWSDPC20-125
96,360
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541726MXQ20TF-150-20150
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541735MXQ20TF-150BSR-M9PWS-20150
98,230
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541744MXQ20TF-150-M9PWVSDPC20-150
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541753MXQ20TF-30A-M9PWVSDPC20-30
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541762MXQ20TF-40A-M9PWVSDPC20-40
58,520
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541771MXQ20TF-50-2050
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541787MXQ20TF-50B-2050
62,260
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541796MXQ20TF-75A-2075
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541805MXQ20TFL-100B-M9PWSDPC20-100
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541814MXQ20TFL-150BSR-M9PW-20150
102,410
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541823MXQ20TFL-40B-M9PWSDPC20-40
70,840
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541832MXQ20TN-10-2010
37,730
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541857MXQ20TN-150-20150
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541866MXQ20TN-150CSR-20150
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541875MXQ20TNL-10-2010
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541893MXQ20TNL-10-M9BW-2010
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541902MXQ20TNL-150B-20150
94,490
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541911MXQ20TNL-30A-2030
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541927MXQ20TNL-75A-2075
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55541841MXQ20TN-10-F9BW20-10
41,900
取扱い終了
返品不可
55541884MXQ20TNL-10-F9BW20-10
42,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする