エアスライドテーブル MXQ6L-2

エアスライドテーブル MXQ6L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-2 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585056MXQ6L-20AF-M9BS-6
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585065MXQ6L-20A-M9BLS-6
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585074MXQ6L-20A-M9BM-6
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585083MXQ6L-20A-M9BWL-6
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585092MXQ6L-20A-M9BWVL-6
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585101MXQ6L-20A-M9BZ-6
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585117MXQ6L-20A-M9NWL-6
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585126MXQ6L-20A-M9NWVL-6
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585135MXQ6L-20ASCT-6
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585144MXQ6L-20ASCT-A93L-6
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585153MXQ6L-20ASCTF-6
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585162MXQ6L-20ASCTF-A93L-6
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585171MXQ6L-20ASCTF-M9BL-6
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585187MXQ6L-20ASCT-M9BL-6
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585196MXQ6L-20ASCT-M9BW-6
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585205MXQ6L-20ASF-M9B-6
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585214MXQ6L-20ASF-M9BWL-6
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585223MXQ6L-20ASF-M9N-6
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585232MXQ6L-20ASF-M9NVL-6
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585241MXQ6L-20ASF-M9NVZ36-
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585257MXQ6L-20ASFP-6
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55585266MXQ6L-20ASFP-A93L-6
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55585275MXQ6L-20ASFP-M9B-6
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55585284MXQ6L-20ASFP-M9BL-6
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55585293MXQ6L-20AS-M9B36-
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585302MXQ6L-20AS-M9BWV-6
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585311MXQ6L-20AS-M9BWZ-6
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585327MXQ6L-20AS-M9NLS-6
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585336MXQ6L-20AS-M9NMS-6
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585345MXQ6L-20AS-M9NVZ-6
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585354MXQ6L-20AS-M9NW-6
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585363MXQ6L-20AS-M9PLS-6
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585381MXQ6L-20ASP-M9BM-6
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585397MXQ6L-20ASP-M9BWL-6
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585406MXQ6L-20ASP-M9NS-6
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585415MXQ6L-20ASP-M9NW-6
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585424MXQ6L-20ASP-M9NWL-6
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585433MXQ6L-20AT-A93S-6
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585442MXQ6L-20ATF-A93L-6
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585451MXQ6L-20AT-M9BAL6-
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585467MXQ6L-20AT-M9BWL-6
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585476MXQ6L-20AT-M9NMS-6
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585485MXQ6L-20AT-M9NWL-6
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585494MXQ6L-20C-A93Z6-
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585512MXQ6L-20CF-A93L-6
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585521MXQ6L-20CF-M9BWL-6
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585537MXQ6L-20C-M9BAL6-
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585546MXQ6L-20C-M9BM-6
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585555MXQ6L-20C-M9BVLS-6
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55585564MXQ6L-20C-M9BVZ-6
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする