曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ6L-3

エアスライドテーブル MXQ6L-3 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-3 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-3 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-3 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-3 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-3 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-3 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-3 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55586237MXQ6L-30A-M9BLS-6
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586246MXQ6L-30A-M9BV-6
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586255MXQ6L-30A-M9BVLS-6
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586264MXQ6L-30A-M9BWM-6
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586273MXQ6L-30A-M9BWS-6
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586282MXQ6L-30A-M9NWL-6
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586291MXQ6L-30A-M9NWVL-6
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586307MXQ6L-30AS-A90L-6
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586316MXQ6L-30AS-A93S-6
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586325MXQ6L-30ASCT-6
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586334MXQ6L-30ASCT-A93L-6
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586343MXQ6L-30ASCTF-6
43,560
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586352MXQ6L-30ASCTF-A93L-6
47,630
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586361MXQ6L-30ASCTF-M9BL-6
49,830
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586377MXQ6L-30ASCT-M9BL-6
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586386MXQ6L-30ASCT-M9NWL-6
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586404MXQ6L-30ASF-M9BW-6
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586413MXQ6L-30ASFP-A93L-6
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55586422MXQ6L-30ASFP-M9B-6
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55586431MXQ6L-30ASFP-M9BL-6
50,490
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55586447MXQ6L-30ASFP-M9BWL-6
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55586456MXQ6L-30AS-M9BM-6
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586465MXQ6L-30AS-M9BVLS-6
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586474MXQ6L-30AS-M9BZ-6
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586483MXQ6L-30ASP-M9BVL-6
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586492MXQ6L-30ATF-6
40,480
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586517MXQ6L-30ATF-A93L-6
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586526MXQ6L-30ATF-M9B-6
46,090
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586535MXQ6L-30AT-M9BM-6
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586544MXQ6L-30AT-M9BVM-6
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586553MXQ6L-30AT-M9BW-6
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586562MXQ6L-30AT-M9N-6
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586571MXQ6L-30AT-M9NWL-6
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586596MXQ6L-30CF-A93L-6
47,630
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586605MXQ6L-30CF-M9BL-6
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586614MXQ6L-30C-M9BLS-6
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586623MXQ6L-30C-M9BM-6
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586632MXQ6L-30C-M9BS-6
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586641MXQ6L-30C-M9BVLS-6
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586657MXQ6L-30CSAT-6
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586666MXQ6L-30CSAT-A93L-6
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586675MXQ6L-30CSATF-6
43,560
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586693MXQ6L-30CSATF-A93L-6
47,630
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586702MXQ6L-30CSATF-M9BL-6
49,830
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55586711MXQ6L-30CSAT-M9BL-6
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586727MXQ6L-30CSAT-M9BM-6
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586736MXQ6L-30CSAT-M9BS-6
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586745MXQ6L-30CSAT-M9BWL-6
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586754MXQ6L-30CSF-6
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55586772MXQ6L-30CSF-A93L-6
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする