曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ6L-5

エアスライドテーブル MXQ6L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ6L-5 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)50作動方式複動内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55588382MXQ6L-50A-A90V6-
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588391MXQ6L-50A-A933-6
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588407MXQ6L-50AF-A93L6-
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588416MXQ6L-50AF-M9B6-
55,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588425MXQ6L-50AF-M9BL6-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588434MXQ6L-50AF-M9NVL4-6
64,190
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588443MXQ6L-50A-M9BAL-6
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588452MXQ6L-50A-M9BLS6-
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588461MXQ6L-50A-M9BVLS6-
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588477MXQ6L-50A-M9NWL6-
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588486MXQ6L-50ASCT6-
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588495MXQ6L-50ASCT-A93L6-
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588504MXQ6L-50ASCTF6-
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588513MXQ6L-50ASCTF-A93L6-
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588522MXQ6L-50ASCTF-M9BL6-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588531MXQ6L-50ASCT-M9BL6-
50,880
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588547MXQ6L-50ASFP6-
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588556MXQ6L-50ASFP-A93L6-
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588565MXQ6L-50ASFP-M9B6-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588574MXQ6L-50ASFP-M9BL6-
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588583MXQ6L-50ASFP-M9NWL6-
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588592MXQ6L-50AS-M9BLS6-
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588601MXQ6L-50AS-M9BVLS6-
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588617MXQ6L-50AS-M9BWVL6-
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588626MXQ6L-50AS-M9BZ6-
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588635MXQ6L-50AS-M9NVM6-
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588644MXQ6L-50AS-M9NW6-
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588653MXQ6L-50AS-M9NWVM6-
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588662MXQ6L-50ASP-A93L3-6
51,370
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588671MXQ6L-50ASP-M9B6-
50,880
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588687MXQ6L-50ATF6-
46,810
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588696MXQ6L-50ATF-A93L6-
50,880
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588705MXQ6L-50ATF-M9B6-
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588714MXQ6L-50ATF-M9BL6-
53,080
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588723MXQ6L-50ATF-M9NW6-
52,970
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588732MXQ6L-50AT-M9NL6-
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588741MXQ6L-50CF6-
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588766MXQ6L-50CF-A93L6-
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588775MXQ6L-50CF-M9BL6-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588784MXQ6L-50C-M9BLS6-
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588793MXQ6L-50C-M9BM6-
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588802MXQ6L-50C-M9BVLS6-
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588811MXQ6L-50C-M9BVL-X17-6
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55588827MXQ6L-50C-M9BVM6-
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588836MXQ6L-50C-M9BWM6-
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588845MXQ6L-50C-M9BWVL6-
52,090
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588854MXQ6L-50CS-A90L6-
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588863MXQ6L-50CSAT6-
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588872MXQ6L-50CSAT-A93L6-
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55588881MXQ6L-50CSATF6-
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする