SMC
エアスライドテーブル MXQB
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622296
MXQB-A1287
-
-
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55622305
MXQB-A1287-X11
-
-
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622314
MXQB-A1287-X12
-
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622323
MXQB-A1687
-
-
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622332
MXQB-A1687-X11
-
-
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622341
MXQB-A1687-X12
-
-
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622357
MXQB-A2087
-
-
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622366
MXQB-A2087-X11
-
-
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622375
MXQB-A2087-X12
-
-
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622384
MXQB-A887
-
-
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622393
MXQB-A887-X11
-
-
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622402
MXQB-A887-X12
-
-
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622411
MXQB-CS12
12
複動片ロッド
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622427
MXQB-CS12-X11
12
複動片ロッド
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622436
MXQB-CS12-X12
12
複動片ロッド
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622445
MXQB-CS16
16
複動片ロッド
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622454
MXQB-CS16-X11
16
複動片ロッド
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622463
MXQB-CS16-X12
16
複動片ロッド
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622472
MXQB-CS20
-
-
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622481
MXQB-CS20-X11
-
-
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622497
MXQB-CS20-X12
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622506
MXQB-CS8
-
-
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622515
MXQB-CS8-X11
-
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622524
MXQB-CS8-X12
-
-
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622533
MXQB-CT12
-
-
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622542
MXQB-CT12-X11
-
-
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622551
MXQB-CT12-X12
-
-
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622567
MXQB-CT16
-
-
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622576
MXQB-CT16-X11
-
-
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622585
MXQB-CT16-X12
-
-
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622594
MXQB-CT20
-
-
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622603
MXQB-CT20-X11
-
-
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622612
MXQB-CT20-X12
-
-
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622621
MXQB-CT8
-
-
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622637
MXQB-CT8-X11
-
-
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622646
MXQB-CT8-X12
-
-
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください