ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全58種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56276927RDLQB32-20-B-A73L33220
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276936RDLQB32-20-F-A73L33220
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276945RDLQB32-25-BR-M9BV3225
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276954RDLQB32-25M-BR-M9BWZ3225
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276963RDLQB32-25M-FR-M9NW3225
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276972RDLQB32-30-BL-M9BW3230
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276981RDLQB32-30M-F-M9BWL3230
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56276997RDLQB32-30M-FR-M9BV3230
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277006RDLQB32-40M-F3240
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277015RDLQB32-40M-F-M9BW3240
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277024RDLQB32-40M-FR3240
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277033RDLQB32-50-B-M9BW3250
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277042RDLQB32-50-F-M9BW3250
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277051RDLQB32-50-F-M9BWL3250
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277067RDLQB32-50-FR3250
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277076RDLQB32-50M-F-M9BW3250
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277085RDLQB32-75-B-M9BAL3275
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277094RDLQB32-75M-B-M9NVS3275
27,890
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277103RDLQB32-90-F-M9B3290
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277112RDLQB32-90-F-M9BL3290
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277121RDLQB40-100M-F40100
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277137RDLQB40-100M-F-J79W40100
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277146RDLQB40-100M-F-J79WSDPC40100
42,130
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277155RDLQB40-100M-F-M9BW40100
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277164RDLQB40-15M-F4015
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277173RDLQB40-15M-F-M9BW4015
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277182RDLQB40-20M-F-M9BW4020
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277191RDLQB40-25M-B-M9BWL4025
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277207RDLQB40-40-F-M9BWL4040
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277216RDLQB40-40-FR-M9BWL4040
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277225RDLQB40-40M-FL4040
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277234RDLQB40-40M-FR4040
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277243RDLQB40-75-BL-M9BW4075
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277252RDLQB40-75M-B4075
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277261RDLQB40-75M-F4075
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277277RDLQB40-75M-FL4075
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277286RDLQB40-75M-FL-M9BVL4075
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277295RDLQB50-100M-FL-M9BAVL50100
51,370
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277304RDLQB50-30-BL5030
39,490
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277313RDLQB50-30-BL-M9BAL35030
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277322RDLQB50-30-BL-M9BAZ35030
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277331RDLQB50-30-B-M9BAL35030
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277347RDLQB50-30-B-M9BAVL35030
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277356RDLQB50-30M-FL-M9BW5030
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277365RDLQB50-40-B-F7BVL5040
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277374RDLQB50-75M-B5075
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277383RDLQB63-100-FL63100
50,930
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277392RDLQB63-100-FL-M9BAZ63100
60,060
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277401RDLQB63-30-FL6330
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56277417RDLQB63-30-FR6330
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする