曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA3 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全140種類を絞り込む
ストローク(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56278476RDQA32-100-A79W100
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278485RDQA32-100-A79WL100
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278494RDQA32-100-A93Z100
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278503RDQA32-100-F7BWVSDPC100
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278512RDQA32-100-J79Z3100
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278521RDQA32-100-M9BAL100
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278537RDQA32-100-M9BW3100
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278546RDQA32-100-M9BWM100
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278555RDQA32-100-M9BZ100
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278564RDQA32-100-M9NW100
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278573RDQA32-100M-J79100
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278582RDQA32-100M-M9BAV100
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278591RDQA32-100M-M9BW100
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278607RDQA32-100M-M9BZ100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278616RDQA32-100M-M9BZS100
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278625RDQA32-100M-M9N100
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278634RDQA32-100M-M9NL3100
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278643RDQA32-100M-M9NL6100
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278652RDQA32-100M-M9NWVLS100
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278677RDQA32-20-M9BAL20
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278686RDQA32-20-M9BWVZ20
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278695RDQA32-20M-A93L20
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278704RDQA32-20M-A93S20
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278713RDQA32-20M-M9BAS20
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278722RDQA32-20M-M9BWL20
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278747RDQA32-25-M9BL25
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278756RDQA32-25-M9BLS25
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278765RDQA32-25-M9BV25
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278774RDQA32-25-M9BW25
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278783RDQA32-25-M9BWL25
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278792RDQA32-25-M9BWV25
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278801RDQA32-25-M9NL25
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56278817RDQA32-25M-M9BA25
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278826RDQA32-25M-M9BAS25
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278835RDQA32-25M-M9BVS25
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278844RDQA32-25M-M9NLS25
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278853RDQA32-25M-M9NWV25
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278862RDQA32-30-A7330
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278871RDQA32-30-F79L30
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278896RDQA32-30-M9BWL30
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278905RDQA32-30-M9NLS30
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278914RDQA32-30-M9NV30
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278923RDQA32-30M-M9B30
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278932RDQA32-30M-M9BA30
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278941RDQA32-30M-M9BAS30
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278957RDQA32-30M-M9BL30
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278966RDQA32-30M-M9BVL30
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278975RDQA32-30M-M9BWL30
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278984RDQA32-30M-M9BZ30
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56278993RDQA32-30M-M9NV30
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする