曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA6 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全58種類を絞り込む
ストローク(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56281644RDQA63-100-A79WL100
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281653RDQA63-100-A90L100
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281662RDQA63-100-M9BL100
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281671RDQA63-100-M9BVL100
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281687RDQA63-100-M9BWM100
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281696RDQA63-100M-A93S100
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281705RDQA63-100M-F79LS100
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281714RDQA63-100M-M9B100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281723RDQA63-100M-M9BAL3100
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281732RDQA63-100M-M9BL100
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281741RDQA63-100M-M9BWVL100
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281757RDQA63-100M-M9NL100
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56281766RDQA63-30-A90L30
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281775RDQA63-30-A9330
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281784RDQA63-30-A93V30
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281793RDQA63-30-M9BWL30
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281802RDQA63-30-M9BWVL30
25,690
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281811RDQA63-30M-A93L30
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281827RDQA63-30M-M9BAVZ30
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281836RDQA63-30M-M9BL30
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281845RDQA63-30M-M9BVL30
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281854RDQA63-30M-M9BWL30
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281863RDQA63-30M-M9BWVL30
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281872RDQA63-30M-M9BWVM30
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281881RDQA63-3535
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281897RDQA63-35M35
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281915RDQA63-35M-M9NWZ35
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281924RDQA63-35M-M9NWZS35
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281933RDQA63-40-M9BA40
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281942RDQA63-40-M9BM40
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281951RDQA63-40-M9BWL40
25,690
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281967RDQA63-40M-A9340
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281976RDQA63-40M-F7BAL40
30,030
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281985RDQA63-40M-M9BL40
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56281994RDQA63-50-A9350
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282003RDQA63-50-A93L50
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282012RDQA63-50-M9BL50
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282021RDQA63-50-M9BWV50
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282037RDQA63-50M-A93L50
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282046RDQA63-50M-M9BWL50
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282055RDQA63-50M-M9NL50
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282064RDQA63-50M-M9PL50
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282073RDQA63-50M-M9PWL50
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282082RDQA63-60M60
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282091RDQA63-60M-A93L60
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282107RDQA63-60M-M9BL60
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282116RDQA63-60M-M9BV60
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282125RDQA63-65-A93LS65
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282134RDQA63-70M-M9NV70
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282143RDQA63-75-A93Z75
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする