曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56282222RDQA80-100-A93100
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282247RDQA80-100-M9BL3100
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282256RDQA80-100-M9BV100
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282265RDQA80-100-M9BW100
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282274RDQA80-100-M9BWZ100
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282283RDQA80-100M-A93L100
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282292RDQA80-100M-M9BL100
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282301RDQA80-100M-M9NL100
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282317RDQA80-4040
26,570
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282326RDQA80-40-A93L40
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282335RDQA80-40-M9BV40
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282344RDQA80-40M-A93L40
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282353RDQA80-40M-F7BAL40
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282362RDQA80-40M-M9NL40
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282371RDQA80-48-M9BL48
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282387RDQA80-48-M9BV48
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282396RDQA80-50-M9BWZ50
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282405RDQA80-50-M9NA50
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282414RDQA80-50M-M9BL50
34,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282423RDQA80-50M-M9BVL50
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282432RDQA80-60M-M9BL60
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282441RDQA80-7070
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282457RDQA80-7575
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282466RDQA80-75-A9375
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282475RDQA80-75-M9BV75
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282484RDQA80-75M-J79L75
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282493RDQA80-75M-M9BL75
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282231RDQA80-100-F9BWZ100
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56282231RDQA80-100-F9BWZ56282274RDQA80-100-M9BWZRDQA80-100-F9BWZ ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8 SMC 56282274ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA8SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする