曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56282502RDQB100-100-A73C100
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282511RDQB100-100-A93S100
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282527RDQB100-100-A93V100
42,240
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282536RDQB100-100-A93VL100
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282554RDQB100-100-M9B100
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282563RDQB100-100-M9BL100
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282572RDQB100-100M-A93L100
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282581RDQB100-100M-A93S100
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282597RDQB100-100M-A93V100
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282606RDQB100-100M-M9BAL100
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282615RDQB100-100M-M9BWL100
46,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282624RDQB100-100M-M9BWM100
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282633RDQB100-40-A7340
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282642RDQB100-40-A73C40
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282651RDQB100-40-A90S40
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282667RDQB100-40-A9340
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282676RDQB100-40-M9B40
38,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282685RDQB100-40-M9BL340
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282694RDQB100-40-M9BS40
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282703RDQB100-40-M9BVS40
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282712RDQB100-40-M9BW40
39,270
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282721RDQB100-40-M9BWVM40
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282737RDQB100-40M-A9340
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282746RDQB100-40M-M9B40
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282755RDQB100-40M-M9BV40
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282764RDQB100-40M-M9BWV40
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282773RDQB100-40M-M9N40
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282782RDQB100-50M50
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282791RDQB100-50-M9BAL50
42,850
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282807RDQB100-50-M9BL50
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282816RDQB100-50-M9BWL50
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282825RDQB100-50-M9BWVM50
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282834RDQB100-50-M9NVL50
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282843RDQB100-50M-A9050
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282852RDQB100-50M-A93L50
39,990
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282861RDQB100-50M-J79CL50
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282877RDQB100-50M-M9BVL50
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282886RDQB100-50M-M9N50
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282895RDQB100-60-A93L60
39,710
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282904RDQB100-60M-A93L60
41,250
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282913RDQB100-65M-A9365
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282922RDQB100-67M67
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282931RDQB100-67M-M9BV67
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282947RDQB100-7575
35,640
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282956RDQB100-75-M9B75
41,250
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282965RDQB100-75-M9BWVL75
43,120
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282974RDQB100-75M-A73L75
42,130
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282983RDQB100-75M-A9375
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56282992RDQB100-75M-A93L75
41,250
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56283001RDQB100-75M-A93V75
41,250
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする