曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全164種類を絞り込む
ストローク(mm)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56284672RDQB32-100-J79W100
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284681RDQB32-100-M9BA100
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284697RDQB32-100-M9BLS100
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284706RDQB32-100-M9BVL100
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284715RDQB32-100-M9BWM100
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284724RDQB32-100-M9BWVZ100
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284733RDQB32-100-M9NVL100
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284742RDQB32-100M-A73S100
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284751RDQB32-100M-A73Z100
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284767RDQB32-100M-M9B100
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284776RDQB32-100M-M9BV100
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284785RDQB32-100M-M9BZS100
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284794RDQB32-100M-M9NL100
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284803RDQB32-20-A73S20
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284821RDQB32-20-M9BVLS20
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284837RDQB32-20-M9BW20
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284846RDQB32-20-M9BWSDPC20
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284855RDQB32-20-M9BWVL20
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284864RDQB32-20-M9BWVM20
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284873RDQB32-20-M9BWVSDPC20
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284882RDQB32-20-M9BWZ20
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284891RDQB32-20-M9BZS20
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284907RDQB32-20-M9N20
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284916RDQB32-20-M9NL20
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284925RDQB32-20-M9NLS20
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284934RDQB32-20-M9NS20
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284943RDQB32-20-M9NVLS20
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284952RDQB32-20M-A73LS20
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284961RDQB32-20M-F7BVZ20
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284977RDQB32-20M-M9BAVL20
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284986RDQB32-20M-M9BAZS20
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56284995RDQB32-20M-M9BWLS20
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285004RDQB32-20M-M9N20
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285013RDQB32-20M-M9NL20
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285022RDQB32-25-A79W25
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285031RDQB32-25-A93V25
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285047RDQB32-25-F7NWV25
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285083RDQB32-25-M9B25
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285092RDQB32-25-M9BAL25
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285101RDQB32-25-M9BV25
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285117RDQB32-25-M9BWL25
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285126RDQB32-25-M9BWMS25
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285135RDQB32-25-M9BWV25
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285144RDQB32-25-M9BWVLS25
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285153RDQB32-25-M9BZS25
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285162RDQB32-25-M9NLS25
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56285171RDQB32-25M-A93L25
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56285187RDQB32-25M-A93VL25
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56285196RDQB32-25M-A93VS25
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56285205RDQB32-25M-F7BVS25
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする