曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全134種類を絞り込む
ストローク(mm)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56286316RDQB40-100-M9B100
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286325RDQB40-100-M9BAL100
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286334RDQB40-100-M9BL100
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286343RDQB40-100-M9BWV100
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286352RDQB40-100-M9NL100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286361RDQB40-100M-A93V100
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286377RDQB40-100M-A96V100
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286386RDQB40-100M-M9BAL100
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286395RDQB40-100M-M9BSAPC100
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286404RDQB40-100M-M9BVL100
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286413RDQB40-100M-M9BW100
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286422RDQB40-100M-M9BWZ100
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286431RDQB40-20-A7220
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286447RDQB40-20-F7BWVL20
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286465RDQB40-20-M9BAL20
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286474RDQB40-20-M9BAVL20
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286483RDQB40-20-M9BM20
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286492RDQB40-20-M9BW20
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286501RDQB40-20-M9BWSDPC20
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286517RDQB40-20-M9BWVL20
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286526RDQB40-20-M9BWVSDPC20
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286535RDQB40-20-M9NW20
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286544RDQB40-20-M9NWM20
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286553RDQB40-20-M9NWVZ20
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286562RDQB40-20M-A79WS20
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286571RDQB40-20M-A93LS20
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286587RDQB40-20M-A93S20
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286596RDQB40-20M-A93VS20
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286605RDQB40-20M-A93VZS20
15,320
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286614RDQB40-20M-M9BV20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286623RDQB40-20M-M9BW20
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286632RDQB40-20M-M9NV20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286641RDQB40-22-M9BAL22
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286657RDQB40-22M-M9BL22
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56286666RDQB40-25-A93VL25
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286684RDQB40-25-M9BAL25
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286693RDQB40-25-M9BWS25
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286702RDQB40-25-M9NVL25
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286711RDQB40-25M-A73CL25
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286727RDQB40-25M-A93LS25
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286736RDQB40-25M-A93VLS25
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286745RDQB40-25M-A96V25
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286763RDQB40-25M-M9BVL325
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286772RDQB40-25M-M9BW25
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286781RDQB40-30-A9330
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286797RDQB40-30-A93VL30
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286806RDQB40-30-M9BAVL30
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286815RDQB40-30-M9BWL30
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286824RDQB40-30-M9BWSBPC30
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
56286833RDQB40-30-M9NLS30
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする