曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB5 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全93種類を絞り込む
ストローク(mm)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56287655RDQB50-100-M9BALS100
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287664RDQB50-100-M9BAZ100
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287673RDQB50-100-M9BWS100
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287682RDQB50-100-M9NLS100
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287691RDQB50-100M-A96100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287707RDQB50-100M-M9BAZ100
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287716RDQB50-100M-M9BM100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287725RDQB50-100M-M9BVM100
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287734RDQB50-100M-M9BW100
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287743RDQB50-30-F79W30
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287752RDQB50-30-F79WL30
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287761RDQB50-30-M9BAL30
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287777RDQB50-30-M9BWL30
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287786RDQB50-30-M9BWV30
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287795RDQB50-30-M9BWVL30
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287804RDQB50-30-M9BZS30
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287813RDQB50-30-M9NWMDPC30
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287822RDQB50-30-M9NWZ30
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287831RDQB50-30-M9PL30
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287847RDQB50-30M-M9B30
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287856RDQB50-30M-M9BAL30
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287865RDQB50-30M-M9BLS30
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287874RDQB50-30M-M9BZ30
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287883RDQB50-30M-M9NVL30
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287892RDQB50-30M-M9NWL30
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287901RDQB50-30M-M9PWSDPC30
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287917RDQB50-35M35
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287926RDQB50-35-M9BL35
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287935RDQB50-35-M9BVL35
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287944RDQB50-35M-A9335
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287953RDQB50-35M-M9BVLS35
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56287962RDQB50-40-A93L340
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287971RDQB50-40-F79WL40
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287987RDQB50-40-M9BAL40
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56287996RDQB50-40-M9BAVL40
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288005RDQB50-40-M9BWVL40
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288014RDQB50-40M-A90VL40
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288023RDQB50-40M-M9BAL40
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288032RDQB50-40M-M9BALS40
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288041RDQB50-40M-M9BWL40
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288057RDQB50-40M-M9NL40
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288066RDQB50-50-F79WL50
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56288093RDQB50-50-M9BM50
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56288102RDQB50-50-M9BWL50
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56288111RDQB50-50-M9N50
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56288127RDQB50-50M-A73HLS50
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288136RDQB50-50M-F7NWV50
25,410
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288145RDQB50-50M-M9BAL50
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288154RDQB50-50M-M9BALS50
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56288163RDQB50-50M-M9BM50
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする