曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56289484RDQB80-100-A73L100
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289493RDQB80-100-M9B100
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289502RDQB80-100-M9BAL100
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289511RDQB80-100-M9BW100
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289527RDQB80-100-M9BWZ100
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289536RDQB80-100M-A73L100
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289545RDQB80-100M-A93VL100
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289554RDQB80-100M-M9BAVL100
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289563RDQB80-100M-M9BL100
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289572RDQB80-100M-M9BVL100
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289581RDQB80-100M-M9BW100
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289597RDQB80-100M-M9BWL100
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289606RDQB80-100M-M9NW100
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289615RDQB80-40-M9BAVLS40
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289624RDQB80-40-M9BV40
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289633RDQB80-40-M9BVS40
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289642RDQB80-40M-M9B40
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289651RDQB80-40M-M9BL40
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289667RDQB80-40M-M9BWL40
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289676RDQB80-40M-M9BWV40
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289685RDQB80-40M-M9NVL40
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289694RDQB80-40M-M9PZ40
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289703RDQB80-45M-M9BL45
34,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289712RDQB80-50-A73L50
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289721RDQB80-50-M9BL50
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289737RDQB80-50M-A93L50
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289746RDQB80-50M-A93V50
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289755RDQB80-50M-M9B50
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289764RDQB80-50M-M9BL50
34,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289773RDQB80-50M-M9PW50
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289782RDQB80-6060
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289791RDQB80-60M60
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289816RDQB80-60M-M9BL60
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289825RDQB80-60M-M9BW60
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289834RDQB80-65-M9BA65
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289843RDQB80-65-M9BAZ65
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289852RDQB80-67-M9PW67
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289861RDQB80-70M-M9BVL70
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289877RDQB80-75-A9375
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289886RDQB80-75-A93V75
32,340
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289895RDQB80-75-M9BM75
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289904RDQB80-75-M9BWVL75
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289913RDQB80-75M-A9375
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289922RDQB80-75M-A93L75
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289931RDQB80-75M-A93V75
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289947RDQB80-75M-M9BV75
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289956RDQB80-80-M9B80
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289965RDQB80-80M-A9380
34,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289974RDQB80-85M-M9BWV85
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56289983RDQB80TN-100-J79Z100
37,950
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする