曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD1

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD1 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD1 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56289992RDQD100-4040
37,290
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56290001RDQD100-40M-A93Z40
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56290017RDQD100-65M-M9BL65
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56290026RDQD100-80M-A9380
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする